Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 12V DC, 12x45mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
DI635-1-12(12x45)-F100-AP
Artikel-Nr.:
     1518-DI635-1-12(12x45)-F100-AP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70119930
EAN/GTIN:
     4260129045450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 12V DC, 12x45mm, Klasse 2


  • Achsparalleles Gehäuse
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Kleine Gehäusebauform
  • Betriebsspannung 12 V DC
  • Laser Klasse 2
Weitere Informationen:
EAN:
4260129045450
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Punktgröße:
<0.3mm@0.1m
Arbeitsabstand:
0,1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Strahlrichtungsfehler:
± 0,1 °
Abmaße:
Ø12x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
fixed (100mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
2 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
11.7 - 12.3, typ 12 V DC
Betriebsstrom:
10 - 30, typ 20 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
silber
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
3,5 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.