| |
|
| Artikel-Nr.: 1518-LASER-LPG-PACKAGE Herst.-Nr.: 70144352 EAN/GTIN: 4055132013479 |
| | |
|
| | |
| Laserschutzbrillen-Set, zertifiziert nach DIN EN207, 180-1100nm. Zum Laserschweißen, Laserschneiden, Lasermarkieren, Kosmetik. Sichere Aufbewahrung durch Wandhalter. Inkl. Warn- und Gebotszeichen Komplettes Laser-Sicherheitspaket bestehend aus: 1x Laserschutzbrille 38RB2 1x Laserschutzbrille 38ARG 1x Laserschutzbrille 38ML1 1x Laserschutzbrille 38CT2 4x Wandhalter zur sicheren Aufbewahrung der Laserschutzbrillen - Box aus ABS-Kunststoff - Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme - inkl. verschiedener Aufkleber zur Kennzeichnung des Wellenlängenbereiches - Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten 4x Aufkleber mit Gebotszeichen "Schutzbrille tragen" 4x Aufkleber zur Kennzeichnung von Gefahren durch optische Strahlung - Vier Schutzbrillen für unterschiedliche Wellenlängen
- Inkl. Wandhalter
- Warn- und Gebotszeichen als Aufkleber
Weitere Informationen: | | EAN: | 4055132013479 | Material: | Plastic | Betriebstemperatur: | -20°C - 40 °C | Lagertemperatur: | -50°C - 50 °C | Gewicht: | 500 g | LB Schutzwerte: | 180-315 D LB7 + IR LB4, 315-532 DIRM LB6, 615-660 DIR LB3, 630-711 DIR LB5, 648-708 D LB5+IR LB6, 654-699 D LB5+IR LB8, 665-715 D LB4+IR LB5, 694 IR LB7, 720-1100 DIRM LB5, 775-1085 D LB5+IRM LB6, 790-1080 D LB6+IRM LB7, 950-1085 DIRM LB6 | Filterfarbe: | Aqua, Blaugrün, Grün, Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Accessory |
| | |
| |