Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC635-5-3-F(16x65)
LC635-5-3-F(16x65)
LC635-5-3-F(16x65)
LC635-5-3-F(16x65)
LC635-5-3-F(16x65)
LC635-5-3-F(16x65)
LC635-5-3-F(16x65)
Artikel-Nr.:
     1518-LC635-5-3-F(16x65)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109276
EAN/GTIN:
     4055132001148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie
laserdiodenmodul

Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 2M

Weitere Informationen:
EAN:
4055132001148
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.4 - 3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
60 mA
RoHS:
ja
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.