Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 8mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE635-8-3(12x32)
LE635-8-3(12x32)
LE635-8-3(12x32)
LE635-8-3(12x32)
LE635-8-3(12x32)
LE635-8-3(12x32)
LE635-8-3(12x32)
Artikel-Nr.:
     1518-LE635-8-3(12x32)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70126341
EAN/GTIN:
     4055132002657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 8mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 2


  • Laser Klasse 2
  • Geringe Stromaufnahme
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132002657
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
8 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<3mm@6m
Arbeitsabstand:
6 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x32 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.000 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (6.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
3 V DC
Betriebsstrom:
45 - 80, typ 60 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.5 mm DC socket (GND pole inner)
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
35 g
Netzteil:
LFNT-3
Stecker Pin VDD:
Outer
Stecker Pin GND:
Inner
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.