Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

justierbares Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 3V DC, 22x100mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE650-5-3-F-S(22x100)90
LE650-5-3-F-S(22x100)90
LE650-5-3-F-S(22x100)90
LE650-5-3-F-S(22x100)90
LE650-5-3-F-S(22x100)90
LE650-5-3-F-S(22x100)90
LE650-5-3-F-S(22x100)90
Artikel-Nr.:
     1518-LE650-5-3-F-S(22x100)90
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109634
EAN/GTIN:
     4260129042596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie

justierbares Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 3V DC, 22x100mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Fokus einstellbar
  • Geringe Stromaufnahme
  • Incl. Batterie
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042596
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø22x100 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
4,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 45, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
77,7 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 78,09*
€ 104,12*
€ 6,90*
ab € 108,61*
€ 135,47*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.