Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 5mW, 12V DC, 9x20mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
LFD650-5-12(9x20)
Artikel-Nr.:
     1518-LFD650-5-12(9x20)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103991
EAN/GTIN:
     4260129041254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LFD650-5-12(9x20) handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Durch den kollimierten Laserstrahl wächst die erzeugte Punktgröße, mit zunehmendem Arbeitsabstand, stetig geringfügig an. Die Stromaufnahme ist mit ca. 10mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Die eingebaute Schutzlinse erlaubt einen Einsatz des Lasermoduls auch bei staubiger Umgebung und unter harten Industriebedingungen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 3R.


Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 5mW, 12V DC, 9x20mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3-12V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Low Cost Laser
  • Voreingestellter Fokus
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041254
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
3.5 mW
Optische Diodenleistung:
3,5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Strahldurchmesser:
2,5 mm
Punktgröße:
<3..5mm@5m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø9x20 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
2,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
3 - 12, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
5 - 15, typ 10 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
6 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.