Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 5mW, 3V DC, 8x23mm, Klasse 3R, Fokus 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFD650-5-3(8x23)-F3000
LFD650-5-3(8x23)-F3000
LFD650-5-3(8x23)-F3000
LFD650-5-3(8x23)-F3000
LFD650-5-3(8x23)-F3000
LFD650-5-3(8x23)-F3000
LFD650-5-3(8x23)-F3000
Artikel-Nr.:
     1518-LFD650-5-3(8x23)-F3000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70140583
EAN/GTIN:
     4055132012359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LFD650-5-3(8x23)-F3000 handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (8x23mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Das Lasermodul hat einen fixen Fokus bei 3m. Die Stromaufnahme ist mit ca. 20mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 3R.


Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 5mW, 3V DC, 8x23mm, Klasse 3R, Fokus 3000mm


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
  • Low Cost Laser
Weitere Informationen:
EAN:
4055132012359
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Strahldurchmesser:
3,5 mm
Punktgröße:
<3..4mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø8x23 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.6 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
10 - 30, typ 20 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
weiß
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
3,5 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.