Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 5mW, 3-5V DC, 9x20mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
LFL635-5-5(9x20)90
Artikel-Nr.:
     1518-LFL635-5-5(9x20)90
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70149104
EAN/GTIN:
     4055132016784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LFL635-5-5(9x20)90 handelt es sich um ein Linienlasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 1m eine Linie von 2m Länge. Die Stromaufnahme ist mit ca. 40mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.


Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 5mW, 3-5V DC, 9x20mm, Klasse 1

Weitere Informationen:
EAN:
4055132016784
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.2mm@1m
Arbeitsabstand:
2 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø9x20 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.8 - 5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
20 - 60, typ 40 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
6 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, Laserfuchs, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.