Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 12x45mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFL650-5(12x45)90-NT
LFL650-5(12x45)90-NT
LFL650-5(12x45)90-NT
LFL650-5(12x45)90-NT
LFL650-5(12x45)90-NT
LFL650-5(12x45)90-NT
LFL650-5(12x45)90-NT
LFL650-5(12x45)90-NT
Artikel-Nr.:
     1518-LFL650-5(12x45)90-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105711
EAN/GTIN:
     4260129041490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot

Bei dem Typ LFL650-5(12x45)90-NT handelt es sich um einen Linienlaser mit der Wellenlänge 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus (12x45mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 1m eine Linie von 2m Länge. Das beiliegende Netzteil stellt eine stabile und zuverlässige Stromversorgung her. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.


Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 12x45mm, Klasse 1

Weitere Informationen:
EAN:
4260129041490
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.2mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø12x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.360 mm
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
5 V DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS:
ja
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
82 g
Netzteil:
LFNT-5
Lieferumfang:
Inklusive einem Picotronic Netzteil LFNT-5-C.
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Laserfuchs, Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 39,02*
€ 52,02*
€ 4,00*
ab € 44,58*
€ 71,12*
€ 6,90*
ab € 54,03*
€ 71,12*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 79,79*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 110,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.