Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 5mW; rot; Linie; 650nm; 5VDC; 30mA; 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-LFL650-5-NT-90
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 5mW
Elektrischer Anschluss: 1,36m Leitungen
Versorgungsspannung: 5V DC
Äußere Abmessungen: Ø12x45mm
Betriebsstrom: 30mA
Wellenlänge λd: 650nm
Leuchtwinkel: 90°
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Linie
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 39,02*
€ 52,02*
€ 4,00*
ab € 44,48*
€ 71,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 53,84*
€ 71,16*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 61,32*
€ 79,83*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 110,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.