Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 7mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH635-7-3(12x32)-F1500
LH635-7-3(12x32)-F1500
LH635-7-3(12x32)-F1500
LH635-7-3(12x32)-F1500
LH635-7-3(12x32)-F1500
LH635-7-3(12x32)-F1500
LH635-7-3(12x32)-F1500
Artikel-Nr.:
     1518-LH635-7-3(12x32)-F1500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109740
EAN/GTIN:
     4260129047010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 7mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Kompakte Bauform
  • Isoliertes Gehäuse
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129047010
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
7 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@1.5m
Arbeitsabstand:
1,5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x32 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (1500mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 65, typ 35 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
15,6 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.