Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 12x38mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-16-3(12x38)-PL
LH650-16-3(12x38)-PL
LH650-16-3(12x38)-PL
LH650-16-3(12x38)-PL
LH650-16-3(12x38)-PL
LH650-16-3(12x38)-PL
LH650-16-3(12x38)-PL
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-16-3(12x38)-PL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109559
EAN/GTIN:
     4260129041063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 12x38mm, Klasse 2


  • Hohe Ausgangsleistung
  • Schutzlinse
  • Laser Klasse 2
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041063
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
16 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<2mm@3m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø12x38 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
60 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, Picotronic, Laser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 69,26*
€ 92,35*
€ 4,00*
ab € 75,13*
€ 97,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 77,61*
€ 97,47*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 109,20*
€ 137,54*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.