Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isoliertes rotes, Linie Lasermodul, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-16-3(14x45)-C1500
LH650-16-3(14x45)-C1500
LH650-16-3(14x45)-C1500
LH650-16-3(14x45)-C1500
LH650-16-3(14x45)-C1500
LH650-16-3(14x45)-C1500
LH650-16-3(14x45)-C1500
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-16-3(14x45)-C1500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105667
EAN/GTIN:
     4260129044866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot

isoliertes rotes, Linie Lasermodul, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


  • Hohe Leistung
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 2
  • Öffnungswinkel 90 °
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044866
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
16 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.500 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
40 - 85, typ 65 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
49,1 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 74,94*
€ 99,92*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 146,88*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 201,01*
€ 239,51*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.