Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 16mW LH650-16-3(14x45)-C1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picotronic
Picotronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910227024
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105667
EAN/GTIN:
     4260129044866
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Lasermodul Linie Rot 16mW LH650-16-3(14x45)-C1500

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Kategorie: Lasermodul
Typ: LH650-16-3(14x45)-C1500
Abstrahl-Charakteristik: Linie
Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm
Herstellerfarbe: Rot
Wellenlänge: 650 nm
Laser-Klasse: 2
Öffnungswinkel: 90 °
Strahldivergenz: 1 mrad
Arbeitsabstand: 5 m
Betriebsspannung: 3 V/DC
Betriebsstrom: 65 mA
Material: Aluminium
Temperaturbereich: -20 - 50 °C
Gewicht: 49.1 g
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Länge (Tiefe): 45 mm
Farbe: rot
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: Lasermodul
Max. Temperatur: 50 °C
Leistung (Details): 16 mW
Hersteller-Nr.: 70105667
EAN: 4260129044866
Linienbreite: <1.5 mm (3 m)

Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 4260129044866, Picotronic, 70105667, LH650-16-3(14x45)-C1500, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 74,94*
€ 99,92*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 149,24*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 247,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.