Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 6mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-6-3(12x32)
LH650-6-3(12x32)
LH650-6-3(12x32)
LH650-6-3(12x32)
LH650-6-3(12x32)
LH650-6-3(12x32)
LH650-6-3(12x32)
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-6-3(12x32)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101898
EAN/GTIN:
     4260129047652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul linie
laserdiodenmodul

Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 6mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Voreingestellter Fokus
  • Kompakter Laserkopf
Weitere Informationen:
EAN:
4260129047652
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
6 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
4 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x32 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 55, typ 35 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
13 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.