Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
PICO-LPG-405-532-BOX
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-LPG-405-532-BOX
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70143348
EAN/GTIN:
     4055132013585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Schutzbrille
Laserschutzbrille
laserschutzbrille picotronic
laser schutzbrille

Laserschutzbrillen-Set, zertifiziert nach DIN EN207, 400-532nm. Zum Laserschweißen, Laserschneiden, Lasermarkieren, Kosmetik. Sichere Aufbewahrung durch Wandhalter. Inkl. Warn- und Gebotszeichen


Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiziert, Fitover - 144mm x 145mm x 50mm, mit Picotronic Logo Aufdruck - Wellenlänge: 180-315nm, Schutzstufen D LB7 + IR LB4 Wellenlänge: >315-532nm, Schutzstufe DIRM LB6 - Besonders geeignet für: Laser BLAU 405nm, BLAU 445nm, BLAU 450, GRÜN 520nm und GRÜN 532nm inklusive: Wandhalter zur sicheren Aufbewahrung von Laserschutzbrillen - Box aus ABS-Kunststoff - Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme - inkl. Aufkleber zur Kennzeichnung des Wellenlängenbereiches - Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten 1x Aufkleber mit Gebotszeichen "Schutzbrille tragen" 1x Aufkleber zur Kennzeichnung von Gefahren durch optische Strahlung


  • Schutzbrille für blaue und grüne Wellenlängen
  • Inkl. Wandhalter
  • Warn- und Gebotszeichen als Aufkleber
Weitere Informationen:
EAN:
4055132013585
Material:
Plastic
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 50 °C
Gewicht:
150 g
LB Schutzwerte:
180-315 D LB7 + IR LB4, >315-532 DIRM LB6
Filterfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Accessory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 149,94*
€ 199,92*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 343,46*
€ 410,34*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.