Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
PICO-LPG-635-660-BOX
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-LPG-635-660-BOX
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70144864
EAN/GTIN:
     4055132013608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Schutzbrille
Laserschutzbrille
laserschutzbrille picotronic
laser schutzbrille

Laserschutzbrillen-Set, zertifiziert nach DIN EN207, 630-700nm. Zum Laserschweißen, Laserschneiden, Lasermarkieren, Kosmetik. Sichere Aufbewahrung durch Wandhalter. Inkl. Warn- und Gebotszeichen


Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiziert, Fitover - 144mm x 145mm x 50mm, mit Picotronic Logo Aufdruck - Wellenlänge: 630-711nm, Schutzstufe DIR LB5; Wellenlänge: 648-708nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB6 ; Wellenlänge: 651-704nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB7 - Wellenlänge: 654-699nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB8; Wellenlänge: 712-713nm, Schutzstufe DIR LB4; Wellenlänge: 714-717nm, Schutzstufe DIR LB3 - Besonders geeignet für: Laser ROT 635nm, ROT 650nm und ROT 660nm inklusive: Wandhalter zur sicheren Aufbewahrung von Laserschutzbrillen - Box aus ABS-Kunststoff - Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme - inkl. Aufkleber zur Kennzeichnung des Wellenlängenbereiches - Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten 1x Aufkleber mit Gebotszeichen "Schutzbrille tragen" 1x Aufkleber zur Kennzeichnung von Gefahren durch optische Strahlung


  • Schutzbrille für rote Wellenlängen
  • Inkl. Wandhalter
  • Warn- und Gebotszeichen als Aufkleber
Weitere Informationen:
EAN:
4055132013608
Material:
Plastic
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 50 °C
Gewicht:
150 g
LB Schutzwerte:
630-711 DIR LB5, 648-708 D LB5 + IR LB6, 651-704 D LB5 + IR LB7, 654-699 D LB5 + IR LB8, 712-713 DIR LB4, 714-717 DIR LB3
Filterfarbe:
Aqua
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Accessory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 236,91*
€ 315,88*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 575,52*
€ 665,68*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.