Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
PICO-LPG-660-BOX
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-LPG-660-BOX
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70144888
EAN/GTIN:
     4055132013622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Schutzbrille
Laserschutzbrille
laserschutzbrille picotronic
laser schutzbrille

Laserschutzbrillen-Set, zertifiziert nach DIN EN207, 180-400nm. Zum Laserschweißen, Laserschneiden, Lasermarkieren, Kosmetik. Sichere Aufbewahrung durch Wandhalter. Inkl. Warn- und Gebotszeichen


Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiziert, Fitover - 144mm x 145mm x 50mm, mit Picotronic Logo Aufdruck - Wellenlänge: 180-315nm, Schutzstufen D LB6 + R LB4; Wellenlänge: >315-400nm, Schutzstufe DR LB4; Wellenlänge: >615-660nm, Schutzstufe DIR LB3 - Wellenlänge: >660-665nm, Schutzstufe DIR LB4; Wellenlänge: >665-715nm, Schutzstufen D LB4 + IR LB5; Wellenlänge: 694nm, Schutzstufe IR LB7 -Besonders geeignet für: Laser ULTRAVIOLETT 180nm und ROT 660nm inklusive: Wandhalter zur sicheren Aufbewahrung von Laserschutzbrillen - Box aus ABS-Kunststoff - Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme - inkl. Aufkleber zur Kennzeichnung des Wellenlängenbereiches - Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten 1x Aufkleber mit Gebotszeichen "Schutzbrille tragen" 1x Aufkleber zur Kennzeichnung von Gefahren durch optische Strahlung


  • Schutzbrille für ultraviollete und rote Wellenlängen
  • Inkl. Wandhalter
  • Warn- und Gebotszeichen als Aufkleber
Weitere Informationen:
EAN:
4055132013622
Material:
Plastic
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 50 °C
Gewicht:
150 g
LB Schutzwerte:
180-315 D LB6 + R LB4, >315-400 DR LB4, >615-660 DIR LB3, >660-665 DIR LB4, >665-715 D LB4 + IR LB5, 694 IR LB7
Filterfarbe:
Blaugrün
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Accessory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 179,56*
€ 239,41*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 439,44*
€ 517,34*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.