| |
|
| Artikel-Nr.: 1518-PICO-LPG-750-1100 Herst.-Nr.: 70149166 EAN/GTIN: 4055132016593 |
| | |
|
| | |
| Beim Arbeiten mit Lasersystemen der Laserklasse 3R und höher können schwerwiegende Schäden am menschlichen Auge entstehen. Das menschliche Auge kann durch direkte oder indirekte Lasereinstrahlung dauerhaft geschädigt werden. Verletzungen auf der Netzhaut ereignen sich zumeist im Bereich von 400-1400nm, während sich Defekte auf Hornhaut oder Linse sich im UV Bereich abspielen (190-400nm). Deswegen ist es unerlässlich mit Hilfe einer passenden Laserschutzbrille die Augen entsprechend zu schützen. Die nach gültiger Norm DIN EN 207 (Vollschutz) zertifizierte Laserschutzbrille erfüllt die gesetzlichen Vorschriften und schützt die Augen sicher vor gefährlicher Laserstrahlung. Laserschutzbrillen und die darin enthaltenen Filter sind so konzipiert, dass sie die spezifische Energie des Lasers absorbieren. Daher muss die optimale Schutzbrille explizit für den benötigten Wellenlängenbereich, den Strahlungsspitzenwert und der benötigten optischen Dichte ausgewählt werden. Natürlich spielen auch die Tageslichttransmission, das Gesichtsfeld sowie der Tragekomfort des Rahmens eine entscheidende Rolle. Die Fassung der Laserschutzbrille verhindert ein seitliches Eindringen des Laserstrahls. ● Wellenlänge: 180-315nm, Schutzstufen D LB7 + IR LB4 ● Wellenlänge: 750-800nm + >1100-1120nm, Schutzstufen DIR LB6 + M LB6Y ● Wellenlänge: 800-1100nm, Schutzstufen D LB6 + IR LB7 + M LB7Y Besonders geeignet für: Laser INFRAROT 780nm, INFRAROT 850nm, INFRAROT 905nm und INFRAROT 1064nm Geeignet zum Laserschweißen, Laserschneiden, Lasermarkieren, Forschung und Entwicklung oder auch für kosmetische Anwendungen (Bitte Wellenlängenbereich beachten!) Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiziert EN 207:2009, Fitover - 144mm x 145mm x 50mm, mit Picotronic Logo Aufdruck * ● Wellenlänge: 180-315nm, Schutzstufen D LB7 + IR LB4 ● Wellenlänge: 750-800nm + >1100-1120nm, Schutzstufen DIR LB6 + M LB6Y ● Wellenlänge: 800-1100nm, Schutzstufen D LB6 + IR LB7 + M LB7Y * Besonders geeignet für: Laser INFRAROT 780nm, INFRAROT 850nm, INFRAROT 905nm und INFRAROT 1064nm - Vollschutz
- Bequeme Passform über der Brille oder allein
- Verstellbare Brillenbügel und Seitenschutz für ein breites Sichtfeld
- CE-zertifiziert DIN EN 207
- Mit Picotronic Logo Aufdruck
Weitere Informationen: | | EAN: | 4055132016593 | Abmaße: | 144x145x50 mm | Material: | Polymer | RoHS: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Betriebstemperatur: | -50°C - 85 °C | Lagertemperatur: | -50°C - 80 °C | Gewicht: | 10 g | Warentarifnummer: | 90049010 | Lichtdurchlässigkeit: | 37,00 % | LB Schutzwerte: | 180-315 D LB7 + IR LB4 750-800 + >1100-1120 DIR LB6 + M LB6Y >800-1100 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y | Filterfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en207, arbeitsschutzbrille, laserschutzbrille picotronic, Picotronic, Accessory |
| | |
| |