Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille für medizinische und kosmetische Anwendungen, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seiten...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70146721
EAN/GTIN:
     4055132014346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Schutzbrille
Laserschutzbrille
laserschutzbrille picotronic
laser schutzbrille

Medizin-Laserschutzbrillen-Set, zertifiziert nach DIN EN207, infrarot. Für medizinische und kosmetische Anwendungen. Sichere Aufbewahrung durch Wandhalter. Inkl. Warn- und Gebotszeichen


Laserschutzbrille für medizinische und kosmetische Anwendungen, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiziert, Fitover - 144mm x 145mm x 50mm, mit Picotronic Logo Aufdruck - Wellenlänge: 190-315nm, Schutzstufen D LB8 + IR LB4; Wellenlänge: >315-420nm, Schutzstufe DIR LB5; Wellenlänge: >420-445nm, Schutzstufe DIR LB4; Wellenlänge: 765-1100nm, Schutzstufe DIRM LB5 - Wellenlänge: 775-1085nm, Schutzstufen D LB5 + IRM LB6; Wellenlänge: 790-1080nm, Schutzstufen D LB6 + IRM LB7; Wellenlänge: 950-1085nm, Schutzstufe DIRM LB6 - Besonders geeignet für: Laser INFRAROT 780nm, INFRAROT 850nm, INFRAROT 905nm und INFRAROT 1064nm inklusive: Wandhalter zur sicheren Aufbewahrung von Laserschutzbrillen - Box aus ABS-Kunststoff - Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme - inkl. verschiedener Aufkleber zur Kennzeichnung des Wellenlängenbereiches - Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten 1x Aufkleber mit Gebotszeichen "Schutzbrille tragen" 1x Aufkleber zur Kennzeichnung von Gefahren durch optische Strahlung


  • Schutzbrille für infrarote Wellenlängen
  • Inkl. Wandhalter
  • Warn- und Gebotszeichen als Aufkleber
  • Für medizische Laser-Anwendungen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132014346
Material:
Plastic
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 50 °C
Gewicht:
150 g
LB Schutzwerte:
190-315 D LB8 + IR LB4 315-420 DIR LB5 420-445 DIR LB4 765-1100 DIRM LB5 775-1085 D LB5 + IRM LB6 790-1080 D LB6 + IRM LB7 950-1085 DIRM LB6
Filterfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Accessory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 200,99*
€ 267,98*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 550,96*
€ 640,75*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.