Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittel Absorgel blanket 150 x 50 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmittel Absorgel blanket 150 x 50 x 2 cm
Trockenmittel Absorgel blanket 150 x 50 x 2 cm
Trockenmittel Absorgel blanket 150 x 50 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     1545-00015755
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Gel-Matten für Containertransporte bei eng gestauter Ladung

schnell - sicher - hochwirksam
reduziert die Luftfeuchtigkeit
vermeidet Kondensationsschäden
umweltfreundlich

Spezifikationen:

Abmessungen: LxBxH 150x50x2cm
Gewicht: 1,5 Kg
Temperaturen: +80°C bis -20°C
Absorbierendes Medium: Calcium-Chlorid
Bindemittel: modifizierte Stärke

Anwendungsbereich:

besonders für hoch geladene Produkte und bei eng gestautem Container
Lebensmittel, Konserven, Palettenware
Stahl, Maschinen
Papierwaren, Leder, Holzprodukte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 180 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 540 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.