Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Papier-Klebeband
>
Artikel
Papier-Klebeband ECO-Pack 15, braun 50mm x 50lfm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00016060
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00016060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papier-Selbstklebeband ECO-Pack 15
Breite 50 mm
Länge 50 m/Rolle
braun
Stärke 105 my
Lösungsmittelkautschukkleber für einen sicheren und dauerhaften Verschluss
Material imprägniertes Papier
Klebkraft 4,25
1 VPE = 36 Rollen
Artikel-Code 65001
... >
Klebeband, Packband für Kartons
>
Papier-Klebeband
>
Papier-Klebeband ECO
Weitere Suchbegriffe:
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Papier-Klebeband
,
Papier-Packband
,
Papierklebeband
,
Papierpackband
,
papier- klebeband braun 50 mm x 50 m
,
papier klebeband
,
papier-klebeband 50mmx50m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen