Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Vollpappe, 1200 x 35 x 35 mm, 3 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel aus Vollpappe, 1200 x 35 x 35 mm, 3 mm stark
Kantenschutzwinkel aus Vollpappe, 1200 x 35 x 35 mm, 3 mm stark
Artikel-Nr.:
     1545-00016148
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel aus Vollpappe

Gesamtmaß: 1200 x 35 x 35 mm


Schenkellänge: 35 mm


Lauflänge: 1200 mm


Stärke: 3 mm


Farbe: grau


Artikelcode: UF35312001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.