Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Briefhüllen SO 62/98 mm intensivgelb


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Briefhüllen SO 62/98 mm intensivgelb
Transparent Briefhüllen SO 62/98 mm intensivgelb
Artikel-Nr.:
     1545-00016268
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen SO 62/98 mm


intensivgelb transparent 100 g/qm


Gewicht je Stück: 2


Mengeneinheit: Stück


spitze Klappe


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 100


Verschlussart: Nassklebend


Material: transparent


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 62x98 mm


Außenfarbe: intensivgelb

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 76,11*
€ 90,57
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 73,30*
€ 87,23
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 63,57*
€ 75,65
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 61,17*
€ 72,79
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 56,40*
€ 67,12
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 52,52*
€ 62,50
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.