| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1545-00016287 Herst.-Nr.: 00016287 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefhüllen DL 110/220 mm
weiß transparent 100 g/qm
Gewicht je Stück: 6,4
Mengeneinheit: Stück
Flächengewicht: 100
Verpackungseinheit in Stück: 500
Verschlussart: Haftstreifen
Material: transparent
Seitenklappen: innenliegend
Fensterart: ohne Fenster
Format Abmessung: 110x220 mm DL
Außenfarbe: weiß
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefumschläge din lang ohne fenster weiß 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |