Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Briefhüllen KU 114/229 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Briefhüllen KU 114/229 mm weiß
Transparent Briefhüllen KU 114/229 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016294
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen KU 114/229 mm


weiß transparent 92 g/qm


Gewicht je Stück: 6,5


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: transparent


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,63*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 119,15*
€ 141,79
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 117,46*
€ 139,78
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 105,74*
€ 125,83
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 103,28*
€ 122,90
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 97,63*
€ 116,18
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.