Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6 114/162 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6 114/162 mm weiß
Briefhüllen C6 114/162 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016345
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6 114/162 mm weiß


chlorfrei weiss 75 g/qm


Gewicht je Stück: 4,4


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 80


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Selbstklebend


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x162 mm C6


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 55,67*
€ 66,25
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 55,23*
€ 65,72
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 52,83*
€ 62,87
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 46,62*
€ 55,48
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 44,89*
€ 53,42
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 41,56*
€ 49,46
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 37,30*
€ 44,39
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.