Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen DL 110/220 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen DL 110/220 mm weiß
Briefhüllen DL 110/220 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016350
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen DL 110/220 mm weiß


selbstklebend, chlorfrei weiss 80 g/qm


Gewicht je Stück: 4,75


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 80


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Selbstklebend


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 110x220 mm DL


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 43,56*
€ 51,84
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 42,66*
€ 50,77
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 38,50*
€ 45,82
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 37,13*
€ 44,18
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 35,99*
€ 42,83
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 34,18*
€ 40,67
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 29,51*
€ 35,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.