Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C5 162/229 mm hellchamois


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C5 162/229 mm hellchamois
Briefhüllen C5 162/229 mm hellchamois
Artikel-Nr.:
     1545-00016384
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C5 162/229 mm hellchamois


haftklebend, hellchamois 100 g/qm


Gewicht je Stück: 11,8


Mengeneinheit: Stück


Farbton 41 entspricht ca. 30% HKS 1


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 162x229 mm C5


Innenfarbe: hellchamois


Außenfarbe: hellchamois

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 93,34*
€ 111,07
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 90,35*
€ 107,52
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 84,05*
€ 100,02
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 80,90*
€ 96,27
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 75,38*
€ 89,70
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 71,42*
€ 84,99
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 67,00*
€ 79,73
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.