Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C5 162/229 mm intensivgrün


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C5 162/229 mm intensivgrün
Briefhüllen C5 162/229 mm intensivgrün
Artikel-Nr.:
     1545-00016388
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C5 162/229 mm intensivgrün


haftklebend, intensivgrün 100 g/qm


Gewicht je Stück: 11,8


Mengeneinheit: Stück


Farbton 62 entspricht ca. Pantone 367 U


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 162x229 mm C5


Innenfarbe: intensivgrün


Außenfarbe: intensivgrün

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 93,32*
€ 111,05
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 90,72*
€ 107,96
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 84,11*
€ 100,09
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 81,58*
€ 97,08
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 76,93*
€ 91,55
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 72,60*
€ 86,39
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 67,45*
€ 80,27
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.