Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm grün


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm grün
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm grün
Artikel-Nr.:
     1545-00016399
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm grün


selbstklebend, chlorfrei grün 80 g/qm


Gewicht je Stück: 4,75 g




Mengeneinheit: Stück



Folienfenster links, in Stellung 20 mm links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 80 g/qm


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Selbstklebend


Material: Chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45 x 90 mm


Format Abmessung: 110 x 220 mm DL


Innenfarbe: Streifen grau


Außenfarbe: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,65*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 113,44*
€ 134,99
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 109,80*
€ 130,66
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 103,25*
€ 122,87
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 99,81*
€ 118,77
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 92,19*
€ 109,71
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 89,72*
€ 106,77
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 84,65*
€ 100,73
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.