Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C5 162/229 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C5 162/229 mm weiß
Fensterbriefhüllen C5 162/229 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016419
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C5 162/229 mm weiß


haftklebend, chlorfrei weiß 100 g/qm


Gewicht je Stück: 8,6


Mengeneinheit: Stück


Elco-Premium-Innendruck, FSC zertifiziert


Folienfenster rechts, in Stellung 12 mm von rechts, 65 mm von unten


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster rechts 45x100 mm


Format Abmessung: 162x229 mm C5


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 62,59*
€ 74,48
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 61,36*
€ 73,02
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 58,14*
€ 69,19
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 49,88*
€ 59,36
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 48,63*
€ 57,87
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 44,56*
€ 53,03
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 40,38*
€ 48,05
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.