Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivblau


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivblau
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivblau
Artikel-Nr.:
     1545-00016424
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivblau


haftklebend, intensivblau 120 g/qm


Gewicht je Stück: 22


Mengeneinheit: Stück


Farbton 32 entspricht ca. Pantone 306 U


Folienfenster links, in Stellung 20 mm von links, 57 mm von oben


Flächengewicht: 120


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 55x90 mm


Format Abmessung: 229x324 mm C4


Innenfarbe: intensivblau


Außenfarbe: intensivblau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 127,74*
€ 152,01
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 122,15*
€ 145,36
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 114,69*
€ 136,48
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 113,00*
€ 134,47
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 104,47*
€ 124,32
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 102,01*
€ 121,39
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 97,34*
€ 115,83
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.