Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivrot


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivrot
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivrot
Artikel-Nr.:
     1545-00016431
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm intensivrot


haftklebend, intensivrot 120 g/qm,


Gewicht je Stück: 22


Mengeneinheit: Stück


Farbton 92 entspricht ca. HKS 14


Folienfenster links, in Stellung 20 mm von links, 57 mm von oben


Flächengewicht: 120


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 55x90 mm


Format Abmessung: 229x324 mm C4


Innenfarbe: intensivrot


Außenfarbe: intensivrot

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 127,74*
€ 152,01
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 122,14*
€ 145,35
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 114,69*
€ 136,48
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 109,95*
€ 130,84
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 102,49*
€ 121,96
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 99,61*
€ 118,54
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 94,39*
€ 112,32
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.