Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C4 229/324 mm hellchamois


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C4 229/324 mm hellchamois
Briefhüllen C4 229/324 mm hellchamois
Artikel-Nr.:
     1545-00016435
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C4 229/324 mm hellchamois


haftklebend, hellchamois 120 g/qm


Gewicht je Stück: 22


Mengeneinheit: Stück


Farbton 41 entspricht ca. 30% HKS 1


Flächengewicht: 120


Verpackungseinheit in Stück: 200


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 229x324 mm C4


Innenfarbe: hellchamois


Außenfarbe: hellchamois

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 83,16*
€ 98,96
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 80,74*
€ 96,08
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 76,21*
€ 90,69
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 73,14*
€ 87,04
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 68,38*
€ 81,37
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 63,55*
€ 75,62
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 59,94*
€ 71,33
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.