Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C4 229/324 mm eosinrot


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C4 229/324 mm eosinrot
Briefhüllen C4 229/324 mm eosinrot
Artikel-Nr.:
     1545-00016437
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C4 229/324 mm eosinrot


haftklebend, eosinrot 120 g/qm


Gewicht je Stück: 22


Mengeneinheit: Stück


Farbton 52 entspricht ca. Pantone 211 U


Flächengewicht: 120


Verpackungseinheit in Stück: 200


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 229x324 mm C4


Innenfarbe: eosinrot


Außenfarbe: eosinrot

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,44*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 102,83*
€ 122,37
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 99,53*
€ 118,44
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 92,00*
€ 109,48
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 90,23*
€ 107,37
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 83,41*
€ 99,26
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 80,10*
€ 95,32
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 75,44*
€ 89,77
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.