Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Briefhüllen C5 162/229 mm, haftklebend, intensivrot


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Briefhüllen C5 162/229 mm, haftklebend, intensivrot
Transparent Briefhüllen C5 162/229 mm, haftklebend, intensivrot
Artikel-Nr.:
     1545-00016450
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C5 162/229 mm


intensivrot transparent 100 g/qm


Gewicht je Stück: 9,7


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: transparent


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 162x229 mm C5


Außenfarbe: intensivrot

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,75*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 220,47*
€ 262,36
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 214,98*
€ 255,83
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 204,06*
€ 242,83
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 199,24*
€ 237,10
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 191,75*
€ 228,18
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.