Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen DL 110/220 mm NATURELLE cremeweiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen DL 110/220 mm NATURELLE cremeweiß
Briefhüllen DL 110/220 mm NATURELLE cremeweiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016489
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen DL 110/220 mm


Naturelle cremeweiß 90 g/qm


Gewicht je Stück: 6


Mengeneinheit: Stück


FSC zertifiziert


Flächengewicht: 90


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 110x220 mm DL


Innenfarbe: braun


Außenfarbe: NATURELLE cremeweiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 56,65*
€ 67,41
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 56,09*
€ 66,75
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 51,94*
€ 61,81
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 50,02*
€ 59,52
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 47,82*
€ 56,91
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 43,85*
€ 52,18
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 39,99*
€ 47,59
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.