Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen KO 125/235 mm cremeweiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen KO 125/235 mm cremeweiß
Briefhüllen KO 125/235 mm cremeweiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016491
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen KO 125/235 mm


Naturelle cremeweiß 90 g/qm


Gewicht je Stück: 6,9


Mengeneinheit: Stück


FSC zertifiziert


Flächengewicht: 90


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 125x235 mm


Innenfarbe: braun


Außenfarbe: NATURELLE cremeweiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 72,14*
€ 85,85
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 69,80*
€ 83,06
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 66,31*
€ 78,91
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 57,20*
€ 68,07
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 55,13*
€ 65,60
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 50,78*
€ 60,43
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 47,08*
€ 56,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.