Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterkuvertierhüllen C6/5 114/229 mm cremeweiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterkuvertierhüllen C6/5 114/229 mm cremeweiß
Fensterkuvertierhüllen C6/5 114/229 mm cremeweiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016494
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterkuvertierhüllen C 6/5 114/229 mm cremeweiß


nassklebend, Naturelle cremeweiss 80 g/qm


Gewicht je Stück: 6,2 g



Mengeneinheit: Stück


Fensterfolie: links, in Stellung 20 mm links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 90 g/qm


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: nassklebend


Material: Chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45 x 90 mm


Format Abmessung: 114 x 229 mm C6/5


Innenfarbe: braun


Außenfarbe: Naturelle cremeweiss


für maschinelle Kuvertierung geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 85,59*
€ 101,85
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 82,45*
€ 98,12
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 76,42*
€ 90,94
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 73,76*
€ 87,77
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 70,10*
€ 83,42
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 65,36*
€ 77,78
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 60,90*
€ 72,47
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.