Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 1.125 x 600 x 927 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 1.125 x 600 x 927 mm
Schiebebügelwagen 1.125 x 600 x 927 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016545
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016545
EAN/GTIN:
     4035694003903
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694003903
Abmessungen: 1.125 x 600 x 927 mm
Ladefläche: 1.030 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 24
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 153,81*
€ 187,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,84*
€ 187,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,47*
€ 189,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 192,08*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 223,85*
€ 270,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 153,08*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,57*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,32*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.