Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr Schiebebügelwagen 950 x 500 x 966 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr Schiebebügelwagen 950 x 500 x 966 mm
Stahlrohr Schiebebügelwagen 950 x 500 x 966 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016567
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016567
EAN/GTIN:
     4035694001527
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694001527
Abmessungen: 950 x 500 x 966 mm
Ladefläche: 850 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 22,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 176,61*
€ 210,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 210,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,25*
€ 212,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,37*
€ 215,67*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 207,96*
€ 244,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,54*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,74*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 144,48*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.