Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer ohne Bügel 1.600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenständer ohne Bügel 1.600 x 800 mm
Plattenständer ohne Bügel 1.600 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016937
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016937
EAN/GTIN:
     4035694004856
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004856
Abmessungen: 1.700 x 800 x 80 mm
Ladefläche: 1.600 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 48
Traglast/kg: 1.200
Rad Ø:
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,33*
€ 435,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,71*
€ 435,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,53*
€ 463,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,70*
€ 463,53*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 476,02*
€ 542,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,36*
€ 643,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,92*
€ 625,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016941
ab € 18,37*
Zubehör
Cordes
00016942
ab € 20,09*
Zubehör
Cordes
00016943
ab € 21,73*
Zubehör
Cordes
00016944
ab € 59,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.