Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Paletten Gitteraufsatz
>
Artikel
Palettenaufsatz, Typ 63 verzinkt 1.200 x 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1545-00017371
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
00017371
EAN/GTIN:
4035694010772
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694010772
Abmessungen:
Ladefläche: 1.200 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 19
Traglast/kg: 1.000
Rad Ø:
Höhe: 800 mmZolltarifnummer:73269040
Lieferzeit für dieses Produkt: 7 Tage
... >
Palettenaufsätze
>
Palettenaufsatzrahmen
>
Palettenaufsatz Typ 63
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Gitteraufsatz
,
cordes paletten-aufsatzrahmen
,
paletten gitteraufsatz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,20*
€ 196,14*
Lager 4445
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 196,17*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 211,61*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,11*
€ 219,08*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 250,96*
€ 301,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1545
Versand:
Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1545
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63 verzinkt 1.200 x 1.000 mm, 750kg
Cordes
00017378
ab € 239,30*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63 verzinkt 1.200 x 800 mm
Cordes
00017372
ab € 172,70*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017375
ab € 170,36*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 1.000 mm, 1000kg
Cordes
00017376
ab € 181,94*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 1.000 mm, 750Kg
Cordes
00017377
ab € 206,35*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017374
ab € 224,65*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt, 1.200 x 800 mm
Cordes
00017373
ab € 191,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen