Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholz Palettenkiste 1200x800x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrholz Palettenkiste 1200x800x800mm
Sperrholz Palettenkiste 1200x800x800mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017858
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
palettencontainer stahl
Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl
Außenmaße 1200 x 800 x 800 mm
Innenmaße 1188 x 788 x 643 mm
schließt mit Nagelung oder Umreifung
erhältlich in Sperrholzstärke von 4, 5, 6 oder 10 mm
bestehend aus 4-Wege Palette aus Holz faltbarer Mantel aus Sperrholz
Abschlussdeckel aus Sperrholz, verstärkt durch hölzernen Innenrahmen
Vorteil: Robust, Transport von mehreren hundert Kilo
normkonform nach ISPM15
besonders oft wiederverwendbar
personalisierbar: Druck Ihres Logos, Piktogramme,....
Gewicht 32,50 kg
Weitere Suchbegriffe: paletten container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 75 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.