Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl Außenmaße 1200 x 1000 x 1000 mm Innenmaße 1188 x 988 x 843 mm schließt mit Nagelung oder Umreifung erhältlich in Sperrholzstärke von 4, 5, 6 oder 10 m...
Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl Außenmaße 1200 x 800 x 1000 mm Innenmaße 1188 x 788 x 843 mm schließt mit Nagelung oder Umreifung erhältlich in Sperrholzstärke von 4,5, oder 10 mm be...
Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl Außenmaße 1200 x 800 x 600 mm Innenmaße 1188 x 788 x 443 mm schließt mit Nagelung oder Umreifung erhältlich in Sperrholzstärke von 4, 5, 6 oder 10 mm ...
Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl Außenmaße 1200 x 800 x 800 mm Innenmaße 1188 x 788 x 643 mm schließt mit Nagelung oder Umreifung erhältlich in Sperrholzstärke von 4, 5, 6 oder 10 mm ...
Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl Außenmaße 800 x 600 x 600 mm Innenmaße 788 x 588 x 443 mm schließt mit Nagelung oder Umreifung erhältlich in Sperrholzstärke von 4, 5, 6 oder 10 mm be...
Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl Außenmaße 800 x 600 x 800 mm Innenmaße 788 x 588 x 643 mm schließt mit Nagelung oder Umreifung erhältlich in Sperrholzstärke von 4, 5, 6 oder 10 mm be...