Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Kartonverschlusshefter
>
Artikel
Karton-Verschlusshefter a.560PN Heftgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00017886
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00017886
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Pneumatisches Verschlussgerät für 1- und 2-wellige Faltschachteln
Für gerade Klammern mit 15 und 18 mm Schenkellänge
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch geringes Gewicht, schnelle Auslösewege und Ergonomie
Eindringtiefe mit Drehknopf schnell einstellbar (5 Einstellmöglichkeiten)
empfohlener Arbeitsdruck 5-6 bar, max. Arbeitsdruck 8 bar
Ladekapazität: 100 Klammern
Material: alle mechanischen Teile aus Metall, Gehäuse aus GFK
Geringes Gewicht: ca. 1,8 kg
Maße: ca. 404 x 205 x 104 mm
... >
Lager 1545
>
Heftgeräte und Heftklammern
>
Heftgeräte pneumatisch
Weitere Suchbegriffe:
kartonverschlusshefter druckluft
,
blindhefter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 530,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,30*
€ 631,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,04*
€ 571,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.