Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandbox - 305 x 210 x 91 mm, CP080.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versandbox - 305 x 210 x 91 mm, CP080.08
Versandbox - 305 x 210 x 91 mm, CP080.08
Versandbox - 305 x 210 x 91 mm, CP080.08
Artikel-Nr.:
     1545-00023172
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 080.08
EAN/GTIN:
     4033657009467
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpapp-Versandkarton, braun CP 80.08

Außenmaß: 325 x 216 x 96 mm


Innenmaß: 305 x 210 x 91 mm


Gewicht: 149 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1280 Stück


Palettengewicht: 213 Kg


Selbstklebeverschluss


Orginalitäts- und Diebstahlschutz


Modular in Höhe und Grundmaß stapelbar


Als Unterpackeinheit verwendbar


Flache Anlieferung, leichter Aufbau


Geeignet für DIN A4
Weitere Informationen:
Laenge:
305 mm
Breite:
210 mm
Hoehe:
91 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2040
120
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,81*
2 Tage
786
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,35*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,35*
9 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.