Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter MULTi Cargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobehälter MULTi Cargo
Eurobehälter MULTi Cargo
Artikel-Nr.:
     1545-00036321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter MULTi Cargo:

Innenmaß: 1157 x 762 x 660 mm


Anlieferzustand (Außenmaß): 1200 x 800 x 245mm pro Set


Paletteneinheit: 10 Sets/Palettenstellplatz


Druck: Ohne


Verschlussart: geheftet

Boden-Ring-Deckel:

Halbfaltkiste: 1.40 C WP


Bodenzuschnitt: 2.91 BAA WP


Ring: 2.92 BAA WP


Stülpdeckel: 2.40 BC WP


Heftklammer ZH 16/25 NK


Heftklammern Serie KL 9000


Einwegpalette (IPPC behandelt, ISPM15)

Weitere Informationen:
Laenge:
1175 mm
Breite:
762 mm
Hoehe:
660 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 128 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 256 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.