Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech USB Headset H570e Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1045342
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000571
EAN/GTIN:
     5099206053298
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech USB mono / Mic ECM bidirectional 100Hz-18kHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.19 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Audio Channel:
Mono 1.0
Required Interface:
1x USB
Transmission:
Corded
Color:
black
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 34,37*
€ 45,01*
Lager 1546
10
€ 5,50*
ab € 34,65*
€ 45,52*
Frei Haus
ab € 35,05*
€ 46,02*
€ 4,00*
ab € 37,60*
€ 49,21*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 49,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000575
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.